Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Fan N40 triphasé 2.2 kW soutien exclusif du ventilateur

  • ERIKS:23338027
Image 1
The N-series fans are an importantcomponent in Nederman’s wide range ofquality products for fume extraction andfiltration, as well as for vehicle exhaustextraction. A range of fans is availablefrom 0.55 kW to 2.2 kW, both single andthree-phase.
Ajouter à la liste

3 038,00 €/ Unitéhors TVA

3 675,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NEDERMAN
Puissance
2200 W
Secteur de tension d'alimentation
400 V
Débit
4000 m³/h
Poids
29 kg
Longueur
582 mm
Largeur
482 mm
Hauteur
493 mm