2 552,00 €/ Unitéhors TVA
3 087,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NEDERMAN |
Puissance | 1500 W |
Secteur de tension d'alimentation | 400 V |
Débit | 2500 m³/h |
Poids | 25 kg |
Longueur | 582 mm |
Largeur | 482 mm |
Hauteur | 493 mm |