3 153,00 €/ Unitéhors TVA
3 815,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NEDERMAN |
Puissance | 2200 W |
Secteur de tension d'alimentation | 400 V |
Débit | 3000 m³/h |
Poids | 32 kg |
Longueur | 643 mm |
Largeur | 475 mm |
Hauteur | 635 mm |