1 247,00 €/ Unitéhors TVA
1 508,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | NEDERMAN |
Puissance | 900 W |
Secteur de tension d'alimentation | 400 V |
Débit | 1750 m³/h |
Poids | 17 kg |
Longueur | 457 mm |
Largeur | 341 mm |
Hauteur | 478 mm |