Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Fan N16 monophasé 0,55 kW soutien exclusif du ventilateur

  • ERIKS:23338025
Image 1
The N-series fans are an importantcomponent in Nederman’s wide range ofquality products for fume extraction andfiltration, as well as for vehicle exhaustextraction. A range of fans is availablefrom 0.55 kW to 2.2 kW, both single andthree-phase.
Ajouter à la liste

1 189,00 €/ Unitéhors TVA

1 438,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NEDERMAN
Puissance
550 W
Secteur de tension d'alimentation
230 V
Débit
1200 m³/h
Poids
15 kg
Longueur
457 mm
Largeur
321 mm
Hauteur
478 mm