Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Fan N16 0,55 KW soutien exclusif du ventilateur triphasé

  • ERIKS:23338035
Image 1
The N-series fans are an importantcomponent in Nederman’s wide range ofquality products for fume extraction andfiltration, as well as for vehicle exhaustextraction. A range of fans is availablefrom 0.55 kW to 2.2 kW, both single andthree-phase.
Ajouter à la liste

921,00 €/ Unitéhors TVA

1 114,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NEDERMAN
Puissance
550 W
Secteur de tension d'alimentation
400 V
Débit
1250 m³/h
Poids
13 kg
Longueur
457 mm
Largeur
321 mm
Hauteur
478 mm