Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Extraction NEX MD longueur de bras de 2 m

  • ERIKS:23337757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le bras Nederman NEX MD est un bras
d’aspiration pour des applications d’extraction
moyenne ou intensive. Le bras dispose d’un
flexible de Ø160 mm externe au système
autoporteur, lui procurant un débit d’extraction
d’air élevé et une faible perte de charge.
Parfaitement équilibré et facile à positionner

• Pivot robuste - permet de tourner sur 360°
• Mécanisme autoporteur caréné protégeant
le bras des poussières et des impuretés
• Peut être monté sur des supports, des
extensions et des rails d’aspiration
• Avec clapet dans la hotte - permet
d’économiser de l’énergie à l’arrêt
• Le flexible est facile à retirer pour
le nettoyage
• La hotte peut être inclinée dans toutes
les directions
Ajouter à la liste

1 457,00 €/ Unitéhors TVA

1 762,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NEDERMAN
Type d'accessoires
Bras d'extration
Diamètre
160 mm
Longueur
2 m
Limite supérieure de la plage de température
70 °C