Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Extraction NEX HD longueur de bras de 3 m

  • ERIKS:23337754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le bras d’aspiration Nederman NEX HD est
le meilleur des bras quand il s’agit d’avoir des
débits d’air élevés ou quand les fumées ont
des températures supérieures à la normale. Le
bras est spécialement conçu pour être utilisé
en présence de vapeurs, fumées très épaisses
ou poussières non explosives. Les applications
peuvent être le soudage, la découpe manuelle,
plasma ou laser, la métallisation, le meulage
avec gerbe d’étincelles ou dans bien d’autres
procédés industriels dès lors qu’un bras de
grande capacité, parfaitement équilibré et
facilement positionnable est nécessaire

• Un pivot robuste permet au produit de pivoter sur 360°
• Mécanisme autoporteur du bras caréné pour le protéger de la poussière
• Peut être monté en combinaison avec différents supports, extensions de bras ou sur des systèmes de rails
• Équipé de série d’un clapet dans la hotte
• Le flexible est facile à retirer pour le nettoyage
• Perte de charge minimale et faible niveau sonore
Ajouter à la liste

1 788,00 €/ Unitéhors TVA

2 163,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NEDERMAN
Type d'accessoires
Bras d'extration
Diamètre
200 mm
Longueur
3 m
Limite supérieure de la plage de température
120 °C