Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Enrouleur de tuyau H30 Air / Eau Tuyau Diamètre 10 mm Longueur 10m

  • ERIKS:23338684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur de câble électrique haute qualité,
fonctionnel et facile à utiliser à usage industriel
ou pour les ateliers de maintenance. Conception
robuste dans des matériaux composites à
résistance élevée aux chocs. Muni d’un
support mural pivotant facile à installer.
Equipé d’un verrou de sécurité unique pour un
fonctionnement en toute sécurité. Bien adapté à
une utilisation avec des outils électriques pour
des baladeuses.

• Enrouleur clipsé sur la base
• Verrou de sécurité
• Tambour avec double roulement à billes
• IP 55
• Câble en caoutchouc
• Câble facile à remplacer
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NEDERMAN
Type
H30
Matériau
Plastique
Pression de service ma en bar
15 bar
Dimensions de raccord à filetage entrée (metrique)
10 mm
Pour diamètre intérieur de tuyau
10 mm
Avec flexible
Oui