Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Enrouleur de tuyau 893 AIR / EAU diamètre 10mm (3/8) Longueur 15m

  • ERIKS:23338690
Image 1
Enrouleur de taille moyenne, conception
ouverte robuste. Grâce à la conception ouverte,
l’entretien, la maintenance et le nettoyage des
enrouleurs sont très faciles. Montage mural
ou plafond. A usage polyvalent, pour tout type
d’industries, facile à monter.

• La position de sortie peut être réglée
à 120° pour un angle de sortie et de
rentrée optimum
• La puissance du ressort peut être facilement
réglée de l’extérieur
• Conception robuste et flexible
Ajouter à la liste

404,52 €/ Unitéhors TVA

489,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NEDERMAN