Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Enrouleur de tuyau 889 d'huile diamètre 12,5 mm (1/2) longueur 15M

  • ERIKS:23338716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleurs à tambours ouverts, les enrouleurs de la série
889 sont munis de tambours légèrement plus grands et
sont donc en mesure de prendre en charge des tuyaux un
peu plus longs que ceux de la série 888. Ces enrouleurs
excellent dans les environnements très humides, où
l’hygiène est de la plus haute importance. Grâce à la
conception ouverte, l’entretien, la maintenance et le
nettoyage des enrouleurs sont très faciles. Montage mural
ou plafond.

• Tous les composants sont en acier inoxydables et en
composite résistant aux produits chimiques
• Conception ouverte pour faciliter le nettoyage
• La position de sortie peut être réglée à 120° pour un
angle de sortie et de rentrée optimum
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
NEDERMAN
Type
889
Matériau
Acier
Pression de service ma en bar
75 bar
Pour diamètre intérieur de tuyau
12.5 mm
Avec flexible
Oui
Dimensions de raccord à filetage entrée (metrique)
12.5 mm