Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Enrouleur de tuyau 886 diamètre 12,5 mm (1/2) Longueur maximale du tuyau 25M sans tuyau

  • ERIKS:12669217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
This hose reel, made entirely in stainlesssteel is specially manufactured for the foodindustry with its very demanding hygienerequirements. It is therefore very easy toclean thanks to its rounded edges withnowhere for bacteria to collect. The outletis easy to remove for separate cleaning, asis the externally mounted swivel.• Unique design for easy cleaning.• Meets international hygienic requirements.• Up to 25 m hose capacity.
Ajouter à la liste

1 685,25 €/ Unitéhors TVA

2 039,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NEDERMAN
Type
886
Matériau
Acier inoxydable
Entrée de Raccord de fil de jauge (pouces)
1/2
Dimensions de raccord à filetage entrée (metrique)
12.5 mm
Avec flexible
Non
Pour diamètre intérieur de tuyau
12.5 mm