Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Enrouleur de câble C30 17M 3X2,5MM2

  • ERIKS:12156280
Image 1
High-quality, functional and easy-to-usecable reel for industrial use or for DIYworkshops. Robust design in high-impactcomposite materials. Fitted with a pivotingwall bracket that simply snaps onto the reelfor ease of installation and a unique safetylock for secure service. Well-suited for usewith electrical tools or hand lamps.• Snap-on wall bracket.• Unique safety ratchet.• Drum with double ball-bearings.• IP 55.• Rubber cable.• Cable easily replaced.
Ajouter à la liste

510,00 €/ Unitéhors TVA

617,10 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NEDERMAN
Longueur de la conduite
17 m
Nombre de conducteurs
3
Section
2.5 mmk
Équipement de câble
CEE-Plug, prise de corant
Classe de protection (IP)
55
Enroulement de câble automatique
Oui
Avec cadre-porteur
Oui