Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Enrouleur de câble 793 18M 3X2,5MM2 - 3800W 230V

  • ERIKS:23338666
Image 1
A heavy duty cable reel for use in industrialenvironments. Available in 1-phase and3-phase versions and supplied withthermal overload protector. Accommodatescables up to 25 m long. Components madeof composite materials and galvanised steel.• Protection level: IP 55.• Tested and approved according to IEC 61316.• Rubber cable
Ajouter à la liste

1 173,00 €/ Unitéhors TVA

1 419,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
NEDERMAN
Longueur de la conduite
18 m
Nombre de conducteurs
3
Section
2.5 mmk
Équipement de câble
Sans Fiche
Avec protection thermique
Oui
Classe de protection (IP)
55
Enroulement de câble automatique
Oui
Avec cadre-porteur
Oui