Le bras télescopique Nederman est spécialement
conçu pour des espaces de travail exigus où
résident fumées, vapeurs ou poussières non
explosives. Les postes de travail typiques sont
ceux des écoles de formation ou des ateliers
de production équipés de petites cabines de
soudage. Les applications peuvent être le
soudage, le meulage ou dans bien d’autres
processus industriels quand un petit bras
facilement positionnable est requis. La portée du
bras va de 0,9 à 1,6 m.
• Le bras est flexible dans tous les sens et est facile à positionner et à déployer
• Le bras dispose d’une fonction télescopique équilibrée grâce à un équilibreur à câble réglable
• L’ensemble est suspendu à un pivot permettant une rotation sur 360°
• La hotte peut être inclinée dans toutes les directions