Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Profil C en acier inoxydable C9 38x18mm L=2000mm

  • ERIKS:12268662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

168,51 €/ Unitéhors TVA

203,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MURTFELDT
Matériau
Acier inoxydable V2A
Largeur
38 mm
Hauteur
18 mm
Epaisseur
2.5 mm
Largeur de l'ouverture
22 mm
Longueur
2000 mm