Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Profil C en acier inoxydable C7 28x16mm L=2000mm

  • ERIKS:23577863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

160,78 €/ Unitéhors TVA

194,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MURTFELDT
Matériau
Acier inoxydable V2A
Largeur
28 mm
Hauteur
16 mm
Epaisseur
2.5 mm
Largeur de l'ouverture
14 mm
Longueur
2000 mm