Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Profil C en acier inoxydable C6 80x10mm L=2000mm

  • ERIKS:12268652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

208,31 €/ Unitéhors TVA

252,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MURTFELDT
Matériau
Acier inoxydable V2A
Largeur
80 mm
Hauteur
10 mm
Epaisseur
2 mm
Largeur de l'ouverture
65 mm
Longueur
2000 mm