Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Profil C en acier inoxydable C12 60x20mm L=2000mm

  • ERIKS:23577866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

223,13 €/ Unitéhors TVA

269,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MURTFELDT
Matériau
Acier inoxydable V2A
Largeur
60 mm
Hauteur
20 mm
Epaisseur
2.5 mm
Largeur de l'ouverture
36 mm
Longueur
2000 mm