Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Profil C en acier inoxydable C11 45x40mm L=2000mm

  • ERIKS:23577865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

93,33 €/ Unitéhors TVA

112,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MURTFELDT
Matériau
Acier inoxydable V2A
Largeur
45 mm
Hauteur
40 mm
Epaisseur
2 mm
Largeur de l'ouverture
31 mm
Longueur
2000 mm