Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Profil C en acier inoxydable C10 30x24mm L=6000mm

  • ERIKS:23577888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 19/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MURTFELDT
Matériau
Acier inoxydable V2A
Largeur
30 mm
Hauteur
24 mm
Epaisseur
1.5 mm
Largeur de l'ouverture
20 mm
Longueur
6000 mm