Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Profil C en acier galvanisé C12 60x20mm L=2000mm

  • ERIKS:23577855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,68 €/ Unitéhors TVA

71,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MURTFELDT
Matériau
Acier galvanisé
Largeur
60 mm
Hauteur
20 mm
Epaisseur
2.5 mm
Largeur de l'ouverture
36 mm
Longueur
2000 mm