Eriks
MURTFELDT

MURTFELDT Profil C en acier galvanisé C10 30x24mm L=2000mm

  • ERIKS:23577853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,15 €/ Unitéhors TVA

26,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MURTFELDT
Matériau
Acier galvanisé
Largeur
30 mm
Hauteur
24 mm
Epaisseur
1.5 mm
Largeur de l'ouverture
20 mm
Longueur
2000 mm