Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque PP-X naturelle 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:11532790
Image 1
Ajouter à la liste

58,87 €/ Unitéhors TVA

71,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58,87 €

-

4+

49,06 €

16.67%

7+

39,24 €

33.33%

14+

36,30 €

38.33%

21+

34,34 €

41.67%

27+

31,40 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Naturel
Epaisseur
4 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau
PP
Qualité de matériaux
Multilene PP-X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Multilene PP
Mode de fabrication
Extrudé