Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque PP-X naturelle 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:11532789
Image 1
Ajouter à la liste

44,15 €/ Unitéhors TVA

53,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44,15 €

-

5+

36,79 €

16.67%

9+

29,43 €

33.33%

18+

27,22 €

38.33%

27+

25,75 €

41.67%

36+

23,55 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Naturel
Epaisseur
3 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau
PP
Qualité de matériaux
Multilene PP-X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Multilene PP
Mode de fabrication
Extrudé