Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque PP-X gris 7032 3000x1500x6 mm

  • ERIKS:10035949
Image 1
Ajouter à la liste

197,75 €/ Unitéhors TVA

239,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

197,75 €

-

2+

164,80 €

16.67%

3+

131,84 €

33.33%

5+

121,95 €

38.33%

7+

115,36 €

41.67%

9+

105,47 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Gris
Epaisseur
6 mm
Longueur
3000 mm
Largeur
1500 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Numéro RAL
7032
Matériau
PP
Qualité de matériaux
Multilene PP-X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Multilene PP
Mode de fabrication
Extrudé