Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque PP-X gris 7032 3000x1500x5 mm

  • ERIKS:10035948
Image 1
Ajouter à la liste

164,79 €/ Unitéhors TVA

199,40 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

164,79 €

-

2+

137,32 €

16.67%

3+

109,86 €

33.33%

5+

101,62 €

38.33%

8+

96,13 €

41.67%

10+

87,89 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Gris
Epaisseur
5 mm
Longueur
3000 mm
Largeur
1500 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Numéro RAL
7032
Matériau
PP
Qualité de matériaux
Multilene PP-X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Multilene PP
Mode de fabrication
Extrudé