Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque PP-X gris 7032 2000x1000x10 mm

  • ERIKS:10035840
Image 1
Ajouter à la liste

146,44 €/ Unitéhors TVA

177,19 €TVA incluse

16,613 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

146,44 €

-

2+

122,03 €

16.67%

3+

97,62 €

33.33%

6+

90,30 €

38.33%

9+

85,42 €

41.67%

11+

78,10 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Gris
Epaisseur
10 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Numéro RAL
7032
Matériau
PP
Qualité de matériaux
Multilene PP-X
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Multilene PP
Mode de fabrication
Extrudé