216,11 €/ Unitéhors TVA
261,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 216,11 € | - |
2+ | 172,89 € | 20.00% |
3+ | 159,92 € | 26.00% |
4+ | 151,28 € | 30.00% |
6+ | 138,31 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Couleur | Vert |
Epaisseur | 8 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | UHMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-M |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Multilene PE-M |
Mode de fabrication | Pressé |