Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque PE-M noir 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:12702434
Image 1
Ajouter à la liste

139,37 €/ Unitéhors TVA

168,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

139,37 €

-

2+

116,14 €

16.67%

3+

92,91 €

33.33%

5+

85,94 €

38.33%

8+

81,30 €

41.67%

10+

74,33 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Noir
Epaisseur
4 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
UHMWPE
Qualité de matériaux
Multilene PE-M FG
Approbation
EC1935
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Multilene PE-M
Mode de fabrication
Pressé