139,37 €/ Unitéhors TVA
168,64 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 139,37 € | - |
2+ | 116,14 € | 16.67% |
3+ | 92,91 € | 33.33% |
5+ | 85,94 € | 38.33% |
8+ | 81,30 € | 41.67% |
10+ | 74,33 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | UHMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-M |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Multilene PE-M |
Mode de fabrication | Pressé |