Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque PE-M noir 2000x1000x30 mm

  • ERIKS:12392843
Image 1
UHMW-PE avec une très bonne résistance à l'usure et d'excellentes propriétés anti-adhérentes. Idéal pour applications de glissement et guidage. Qualité alimentaire. Température: -260°C à +80°C. Abréviation ISO: UHMW-PE.
Ajouter à la liste

380,68 €/ Unitéhors TVA

460,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

380,68 €

-

2+

329,24 €

13.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Noir
Epaisseur
30 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
UHMWPE
Qualité de matériaux
Multilene PE-M
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Multilene PE-M
Mode de fabrication
Pressé