Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque PE-M food grade blanc 3000x1220x3 mm

  • ERIKS:12993064
Image 1
Ajouter à la liste

155,57 €/ Unitéhors TVA

188,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

155,57 €

-

2+

124,45 €

20.00%

4+

115,12 €

26.00%

6+

108,90 €

30.00%

8+

99,56 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Blanc
Epaisseur
3 mm
Longueur
3000 mm
Largeur
1220 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
UHMWPE
Qualité de matériaux
Multilene PE-M FG
Approbation
EC1935
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Multilene PE-M
Mode de fabrication
Pressé