Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque PE-M food grade blanc 3000x1220x2 mm

  • ERIKS:12954359
Image 1
Ajouter à la liste

135,58 €/ Unitéhors TVA

164,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

135,58 €

-

2+

112,99 €

16.67%

3+

90,39 €

33.33%

5+

83,61 €

38.33%

8+

79,09 €

41.67%

10+

72,31 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Blanc
Epaisseur
2 mm
Longueur
3000 mm
Largeur
1220 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
UHMWPE
Qualité de matériaux
Multilene PE-M FG
Approbation
EC1935
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Multilene PE-M
Mode de fabrication
Pressé