122,48 €/ Unitéhors TVA
148,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 122,48 € | - |
2+ | 102,07 € | 16.67% |
3+ | 81,66 € | 33.33% |
6+ | 75,53 € | 38.33% |
9+ | 71,45 € | 41.67% |
11+ | 65,32 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Couleur | Blanc |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 1220 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | UHMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-M |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Multilene PE-M |
Mode de fabrication | Pressé |