Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque PE-M blanc 2000x1000x20 mm

  • ERIKS:10035486
Image 1
UHMW-PE avec une très bonne résistance à l'usure et d'excellentes propriétés anti-adhérentes. Idéal pour applications de glissement et guidage. Qualité alimentaire. Température: -260°C à +80°C. Abréviation ISO: UHMW-PE.
Ajouter à la liste

258,28 €/ Unitéhors TVA

312,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

258,28 €

-

2+

238,91 €

7.50%

3+

226,00 €

12.50%

4+

206,62 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Blanc
Epaisseur
20 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
UHMWPE
Qualité de matériaux
Multilene PE-M
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Multilene PE-M
Mode de fabrication
Pressé