249,84 €/ Unitéhors TVA
302,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 249,84 € | - |
2+ | 199,87 € | 20.00% |
3+ | 184,88 € | 26.00% |
4+ | 174,88 € | 30.00% |
5+ | 159,89 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Couleur | Blanc |
Epaisseur | 15 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | UHMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-M |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Multilene PE-M |
Mode de fabrication | Pressé |