Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque PE-M blanc 2000x1000x100 mm

  • ERIKS:12315291
Image 1
UHMW-PE avec une très bonne résistance à l'usure et d'excellentes propriétés anti-adhérentes. Idéal pour applications de glissement et guidage. Qualité alimentaire. Température: -260°C à +80°C. Abréviation ISO: UHMW-PE.
Ajouter à la liste

1 295,09 €/ Unitéhors TVA

1 567,06 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Blanc
Epaisseur
100 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
UHMWPE
Qualité de matériaux
Multilene PE-M
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Convient pour le soudage
Difficile
Collable
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Multilene PE-M
Mode de fabrication
Pressé