Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque PE-M blanc 2000x1000x1 mm

  • ERIKS:14069834
Image 1
Ajouter à la liste

56,45 €/ Unitéhors TVA

68,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56,45 €

-

3+

47,04 €

16.67%

6+

37,63 €

33.33%

12+

34,81 €

38.33%

18+

32,93 €

41.67%

24+

30,11 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Blanc
Epaisseur
1 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
UHMWPE
Qualité de matériaux
Multilene PE-M FG
Approbation
EC1935
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Multilene PE-M
Mode de fabrication
Pressé