56,45 €/ Unitéhors TVA
68,30 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56,45 € | - |
3+ | 47,04 € | 16.67% |
6+ | 37,63 € | 33.33% |
12+ | 34,81 € | 38.33% |
18+ | 32,93 € | 41.67% |
24+ | 30,11 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Couleur | Blanc |
Epaisseur | 1 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | UHMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-M |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Difficile |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Multilene PE-M |
Mode de fabrication | Pressé |