224,64 €/ Unitéhors TVA
271,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 224,64 € | - |
2+ | 179,71 € | 20.00% |
3+ | 166,23 € | 26.00% |
4+ | 157,25 € | 30.00% |
6+ | 143,77 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Couleur | Rouge brun |
Epaisseur | 15 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | HMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-D |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Non |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Multilene PE-D |
Mode de fabrication | Pressé |