218,17 €/ Unitéhors TVA
263,99 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 218,17 € | - |
2+ | 174,53 € | 20.00% |
3+ | 161,44 € | 26.00% |
4+ | 152,72 € | 30.00% |
6+ | 139,63 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 10 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1220 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | HMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-D |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Non |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Multilene PE-D |
Mode de fabrication | Pressé |