75,62 €/ Unitéhors TVA
91,50 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75,62 € | - |
3+ | 63,02 € | 16.67% |
5+ | 50,42 € | 33.33% |
10+ | 46,63 € | 38.33% |
15+ | 44,11 € | 41.67% |
19+ | 40,33 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Couleur | Blanc |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | HMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-D |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Non |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Multilene PE-D |
Mode de fabrication | Pressé |