50,87 €/ Unitéhors TVA
61,55 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50,87 € | - |
4+ | 42,39 € | 16.67% |
8+ | 33,91 € | 33.33% |
15+ | 31,37 € | 38.33% |
22+ | 29,67 € | 41.67% |
29+ | 27,13 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MULTILENE |
Couleur | Blanc |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | HMWPE |
Qualité de matériaux | Multilene PE-D |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques industriels |
Convient pour le soudage | Non |
Collable | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Multilene PE-D |
Mode de fabrication | Pressé |