Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaque PE blanc 2000x1000x12 mm

  • ERIKS:11535129
Image 1
Ajouter à la liste

171,46 €/ Unitéhors TVA

207,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

171,46 €

-

2+

142,89 €

16.67%

3+

114,31 €

33.33%

5+

105,73 €

38.33%

7+

100,02 €

41.67%

9+

91,45 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Blanc
Epaisseur
12 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
HDPE
Qualité de matériaux
Multilene PE
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Multilene PE
Mode de fabrication
Extrudé