Eriks
MULTILENE

MULTILENE Barre pleine PP XT gris 7032 ø65x2000 mm

  • ERIKS:10036558
Image 1
Ajouter à la liste

63,10 €/ Unitéhors TVA

76,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63,10 €

-

3+

52,58 €

16.67%

6+

42,06 €

33.33%

11+

38,91 €

38.33%

16+

36,81 €

41.67%

22+

33,65 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Gris
Diamètre extérieur
65 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Numéro RAL
7032
Matériau
PP
Qualité de matériaux
Multilene PP-X
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Multilene PP