Eriks
MULTILENE

MULTILENE Barre pleine PP XT gris 7032 ø35x2000 mm

  • ERIKS:10036551
Image 1
Ajouter à la liste

18,32 €/ Unitéhors TVA

22,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,32 €

-

10+

15,27 €

16.67%

19+

12,22 €

33.33%

37+

11,30 €

38.33%

55+

10,69 €

41.67%

74+

9,77 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Gris
Diamètre extérieur
35 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Numéro RAL
7032
Matériau
PP
Qualité de matériaux
Multilene PP-X
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Multilene PP