Eriks
MULTILENE

MULTILENE Barre pleine PP XT gris 7032 ø140x1000 mm

  • ERIKS:10036537
Image 1
Ajouter à la liste

144,13 €/ Unitéhors TVA

174,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

144,13 €

-

2+

120,11 €

16.67%

3+

96,09 €

33.33%

5+

88,88 €

38.33%

7+

84,08 €

41.67%

10+

76,87 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Gris
Diamètre extérieur
140 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Numéro RAL
7032
Matériau
PP
Qualité de matériaux
Multilene PP-X
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Multilene PP