Eriks
MULTILENE

MULTILENE Barre pleine PP XT gris 7032 ø12x2000 mm

  • ERIKS:10036533
Image 1
Ajouter à la liste

2,49 €/ Unitéhors TVA

3,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,49 €

-

67+

2,08 €

16.67%

134+

1,66 €

33.33%

268+

1,54 €

38.33%

402+

1,45 €

41.67%

535+

1,33 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Gris
Diamètre extérieur
12 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Numéro RAL
7032
Matériau
PP
Qualité de matériaux
Multilene PP-X
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Multilene PP