Eriks
MULTILENE

MULTILENE Barre pleine PP XT gris 7032 ø10x2000 mm

  • ERIKS:10036530
Image 1
Ajouter à la liste

1,99 €/ Unitéhors TVA

2,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,99 €

-

82+

1,66 €

16.67%

163+

1,33 €

33.33%

326+

1,23 €

38.33%

489+

1,16 €

41.67%

652+

1,06 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Couleur
Gris
Diamètre extérieur
10 mm
Longueur
2000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Numéro RAL
7032
Matériau
PP
Qualité de matériaux
Multilene PP-X
Groupe
Plastiques industriels
Nom commercial
Multilene PP